※寸法図
大阪魂
クロメート ワクチョウセイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(29個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(300個)
1袋(210個)
1袋(146個)
1袋(173個)
1袋(150個)
1袋(16個)
1袋(86個)
1袋(73個)
1袋(48個)
1袋(42個)
1袋(33個)
1袋(29個)
1袋(24個)
1袋(20個)
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(29個)
注文コード
55801299
品番
ワクチョウセイ(ABOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,499
販売価格(税別)
¥
1,363
バスケットに入れる
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
8
寸法d1(mm)
5.2
寸法d2(mm)
4.2
寸法S1(mm)
32
寸法S2(mm)
19