CPスタンド W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55803381 品番ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

竿を掛けておくのに便利なダブルアームが付いたCPスタンド
ダブルアームでロッドの2本掛けが可能。三脚の代用としても便利。チョイ投げ、ライトロッドなら3本掛けも可能。高さ調節可能(全長=収納時38cm〜最大伸長時58cm)。
使用しない時はベルトでアームを固定した状態で収納可能

注意
※投げ釣り用タックルは2本掛けを限度としてください。リール同士がぶつかり破損などの原因になりますので3セットは掛けられません。
※小型・軽量のクーラーに取付ける時は内容物(氷・飲み物)等で重量のバランスを取って使用してください。
※アームの片側のみ掛ける場合は、バランス・タワミ・破損に注意してください。またアームには重いタックルを直接掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする