CPエサ箱ホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55803828 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

CPスタンドなどに簡単に取り付け可能なエサ箱ホルダー
CPスタンド、竿掛けのシャフト部、ピトンなどに取り付けが可能。
フック付きでタオルやビニール袋などを掛けるのに便利。
ロータリーベイトIR/IIR、エサ箱ベイトがセット可能。

寸法(mm)【取付部】4×40×22 取付可能軸径(Φmm)Φ12〜17 ねじ穴(Φmm)【木製エサ箱取り付け用】Φ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする