※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
Rシルバー トラスハイロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(49個)
注文コード
55804221
品番
3.8X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.8×38
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
2.3
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
30
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧