CS LEDライトファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55804589 品番カーキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暖色ライト付きポータブルファン
アウトドア・停電時・災害時などいろんな場面で役立つ。
風量はハイ・ミドル・ローの3段階調整。
光量は無段階調光。
フック付ハンドルでテント内に吊り下げ可能。
使用シーンが広がる三脚スタンド付。
三脚スタンドは2段階の高さ調整可能。
充電式で繰り返し使用が可能。

セット内容本体×1、スタンド(三脚)×1、Type-C USBケーブル×1 材質本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン、三脚:ナイロン・ポリプロピレン・鉄(亜鉛めっき) 質量(g)190 電源リチウムイオン電池5000mAh/3.7V 連続使用時間ファンのみ:HIGHモード=約5時間、MIDDLEモード=約7時間、LOWモード=約9時間、ライトのみ:HIGHモード=約4時間、LOWモード=約8時間 光源チップ型LED(発光ダイオード)96個 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)5000 製品サイズ(mm)幅170×奥行85×高さ170(ハンドル含まず・本体のみ) 明るさ(Lm)HIGH=150、LOW=15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする