※寸法図

4X19 3カ-ユニ トガリスTS 大阪魂 55804695 4X19 3カ-ユニ トガリスTS 大阪魂 55804695

3カ-ユニ トガリスTS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(43個) 注文コード 55804695 品番 4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)19 厚さ(mm)適応下地厚:0.4〜0.8、重ね厚(下地材含む):0.8〜1.4 十字穴番号2 寸法L(mm)19 適合ビットTB-2 寸法k(mm)1.7 呼び径d4 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする