HDワンタッチボトル600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55804711 品番オリーブグレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

真空二重構造で保温・保冷が可能なワンタッチボトル
冷水・お湯を入れることができるため、オールシーズンで使用可能。
飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。
飲み口栓は、洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。
家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付き。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、持ち手:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム 容量(L)0.6 寸法(外径×高さ)(mm)73×230 保温効力(℃)71以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする