※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
SUS410 ビスピタ サラ(60P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55805045
品番
5X45X40(60P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,552
販売価格(税別)
¥
3,229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
10
寸法L2(mm)
40
入数
60
サイズ(d×L1)(mm)
5×45
下穴ドリル径(mm)
4.3〜4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧