※寸法図

5X35X31(70P SUS410 ビスピタ ナベ(70P 大阪魂 55805210 5X35X31(70P SUS410 ビスピタ ナベ(70P 大阪魂 55805210

SUS410 ビスピタ ナベ(70P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55805210 品番5X35X31(70P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,080
販売価格(税別)
3,709
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)31 寸法d(mm)10 寸法L2(mm)34 入数70 サイズ(d×L1)(mm)5×35 下穴ドリル径(mm)4.3〜4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする