ワンタッチクラフト長4 70g 100枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55805560 品番PNO-147
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

B5サイズ横4つ折りに最適なクラフト封筒です。裏面にはワンタッチ加工の糊が施されているため、封緘が簡単にできます。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷あり。裏面センター貼り。

寸法(mm)W90 × H205 サイズ長形4号 内容100枚 素材古紙40%以上 ノリ有無ノリ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする