※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
クロメート ダンネツパネリード2+
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
55805745
品番
6X100X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
11.5
寸法S(mm)
30
呼び径d
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧