※寸法図

6X50X150 クロメート チャンネルボルト 大阪魂 55805770 6X50X150 クロメート チャンネルボルト 大阪魂 55805770

クロメート チャンネルボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 55805770 品番 6X50X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)150 寸法L1(mm)50 呼び6 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)50〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする