※寸法図

5X70X40(40P シルバー ビスピタ サラ(40P 大阪魂 55805849 5X70X40(40P シルバー ビスピタ サラ(40P 大阪魂 55805849

シルバー ビスピタ サラ(40P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55805849 品番 5X70X40(40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260
寸法L(mm)40 寸法d(mm)10 寸法L2(mm)40 入数40 サイズ(d×L1)(mm)5×70 下穴ドリル径(mm)4.3〜4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする