※寸法図

12X90 パネリードコウ 大阪魂 55806366 12X90 パネリードコウ 大阪魂 55806366

パネリードコウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55806366 品番 12X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥942
販売価格(税別)
856
付属品ビットT-50、六角ソケット19mm 長さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)12 呼び12 寸法S(mm)60 鉄板厚さ(mm)〜12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする