曜日別特売
CDG1LA50-215Z-M9BWL3 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA50-2~) SMC 55809224

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA50-2~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)215
内容量1個注文コード55809224品番CDG1LA50-215Z-M9BWL3
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
215
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
オートスイッチ個数
3
オートスイッチ品番
H7BW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする