画像準備中

配膳車coo シリーズ シャッター式リストタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55809364 品番 JCSL20-SP
参考基準価格(税別)¥414,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。

仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵 材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装 質量(kg)55 タイプ20膳用 段数5 キャスターΦ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) 棚間隔(mm)136 色(天板)シュガーピンク 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×870×1169 適合トレイサイズ330×330mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする