クラックスケール

(16件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード55810152 品番58698(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・測定範囲・RoHS指令など5種類から選べます 他の種類を見る

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。

材質ステンレス 質量(g)10 目盛精度(mm)±0.05 用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。 寸法(mm)175×15×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06763951
2024-06-04
用途:
橋梁点検
建設業・工事業

橋梁点検時にひび割れ幅を測定する場合に使用しています。必要十分な性能で満足です。

対象商品:
06763951
2022-05-07
用途:
コンクリートのひび割れ採寸
鶴巻品質センター株式会社 様

持ち運びに便利、ポケットにすっぽり入ります。ひび割れの沿って採寸が可能で正確に測れます。

1人が参考にしています
対象商品:
06763942
2021-05-15
用途:
コンクリートのひび割れ診断
建設業・工事業

コンクリ-トのひび割れの調査の際に使用しているが、ステンレス製なので、長く使用していても、表示がはっきりしているので、重宝している。
なかなか自分で購入するようなもので無いので、私は現場に行った際に、現場の監督さんに挨拶代りで渡している。

1人が参考にしています
対象商品:
06763942
2020-08-08
用途:
外壁事前調査
建設業・工事業

乱暴に扱っても樹脂製と違い、耐久性がありそうです。

対象商品:
36939436
2020-04-24
用途:
顕微鏡写真の撮影
教育・研究機関

透明なので、顕微鏡写真を撮るときのスケール用として購入しました。本来の使用目的とは違いますが、十分満足しています。

対象商品:
06763942
2020-04-18
用途:
建物調査
建設業・工事業

クラック幅を写真に収めるのも楽なので、このタイプが良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
06763942
2019-08-31
用途:
橋梁点検の現場作業
建設業・工事業

直尺とカードを併用しています。耐久性等いいのですが、カードタイプにもリング等をつけられる穴があったらいいな、と思います。

対象商品:
06763942
2019-01-17
用途:
コンクリートのひび割れ巾の計測
その他業種

もっと広い幅の割れもあるので1.5mm以上もある方が使い安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする