76405(校正書・トレーサビリティ体系図付) ブルーレベルPROマグネット付 シンワ測定 55810405

76405(校正書・トレーサビリティ体系図付) ブルーレベルPROマグネット付 シンワ測定 55810405 76405(校正書・トレーサビリティ体系図付) ブルーレベルPROマグネット付 シンワ測定 55810405 76405(校正書・トレーサビリティ体系図付) ブルーレベルPROマグネット付 シンワ測定 55810405

ブルーレベルPROマグネット付

(13件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55810405 品番76405(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

見やすい大型気泡管を採用しました。
45°気泡管付です。
大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。
測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。
1/50、1/100勾配が測れます。
光の反射で表情を変える、美しいカラーアルマイト仕上げ。
H型BOX型を融合した断面形状で、歪みに強い構造で高精度と高い耐久性を実現しました。

呼び寸法(mm)450 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内 感度(mm/m)0.35=0.0201° 用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。 仕様V溝・強力マグネット付 材質本体:アルミ・ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 質量(g)400 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09384934
2020-08-30
用途:
リホーム
不動産業

ブルーレベルPRO2 マグネット付きも買ったけど、こっちの古いモデルのほうがいい感じ。

対象商品:
09384934
2019-04-26
用途:
建具取り付け
建設業・工事業

磁力が強くて良かった。左右に穴があいていて持ちやすいのも良かった。薄暗い場所だと青いと見にくかった。薄暗い場所では黄色いほうが見やすいと思いました。

対象商品:
09384907
2019-04-10
用途:
機械のメンテナンス時
TFTサービス株式会社 様 (建設業・工事業)

マグネットが付いているので両手で作業が出来るので良かった

対象商品:
09384916
2018-10-04
用途:
工作時に使用
中山農園 様 (農・林・水産業)

視認しやすい色をしています。
頑丈な作りですが、少々重さが気になります。

対象商品:
09384934
2017-08-04
用途:
工事現場にて

とにかく気泡が見やすい。マグネット付きなので鉄骨に便利。高級感がある。価格が高い。

対象商品:
09384925
2017-08-31
用途:
型枠取付作業他
有限会社サン・エフ建設 様

前にも使用していました。大変見やすくて重宝しています。

対象商品:
09384916
2017-03-16
用途:
分電盤の取付など
株式会社関工ファシリティーズ 様 (建設業・工事業)

気泡が見やすくて良い。下地が金属だとずれなくて良い。

対象商品:
09384934
2016-03-26
用途:
木工

このブルーレベルが気に入り結局大中と揃えてしまった。磁石が強くてGOODアイテムです。何よりも見やすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする