デジタル温湿度計 Smart A

(6件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55810965 品番73115(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。

材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0〜40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40〜80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5〜49 湿度測定範囲(%)30〜95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
オートバイのキャブレターセッティングに使用
ジールデザイン 様

5年くらい前に、前のモデルを購入し使用していました 去年の秋に湿度が低く表示されているような気がして、今のモデルを2個購入しました。結果は前のモデル、今のモデル共にほぼ同じ値を表示しました。前のモデルの湿度が低く表示されているは気のせいでした。流石シンワ測定の製品です

対象商品:
31084734
2023-11-15
用途:
室内の温湿度を確認する為
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

数値が大きく表示されるので、確認時は見易くて助かります。

対象商品:
31084734
2023-01-31
用途:
作業エリアの温度・湿度管理
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

表示が大きく見やすいので、記録を付ける時はとても助かります。

対象商品:
31084734
2022-02-07
用途:
電気設備点検時に温度湿度を測定

画面が大きく見やすいです。現場に設置してから温度が変わっていくのも早いです。

対象商品:
31084734
2021-03-13
用途:
施設の温度管理
農・林・水産業

機能の選択を間違えました。最高最低温度のメモリーが欲しかった。見やすいのは良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
31084734
2018-10-02
用途:
居間での生活対応
その他業種

外観、文字の見易さ等期待通り良い。湿度の表示がやや遅い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする