76358(校正証明:一般) ブルーレベル勾配用一管式 シンワ測定 55811272 76358(校正証明:一般) ブルーレベル勾配用一管式 シンワ測定 55811272 76358(校正証明:一般) ブルーレベル勾配用一管式 シンワ測定 55811272 76358(校正証明:一般) ブルーレベル勾配用一管式 シンワ測定 55811272 76358(校正証明:一般) ブルーレベル勾配用一管式 シンワ測定 55811272

ブルーレベル勾配用一管式

(5件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体寸法(mm)300×34×42 注文コード55811272 品番76358(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は本体寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。

本体寸法(mm)300×34×42 質量(g)305 材質(本体)アルミ 材質(気泡管)ガラス 材質(キャップ)(側面)ゴム 材質(液体)石油系液 材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m)±1.5 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37653357
2019-07-25
用途:
公共工事 写真撮影用
株式会社 みのり 様 (建設業・工事業)

勾配確認用の写真として購入しました。
みやすく大きいため、写真にもしっかりと目盛が写ります。

後、蓄光シートがレベル底面に貼ってあるので、横から見ると気泡の底が、
上から見ると青色部分が光ってよく見えます。

買う前、少し高いのでためらいましたが、買ってよかったと思いました。

対象商品:
37653357
2019-09-24
用途:
排水配管工事及び現場写真用
株式会社 みのり 様 (建設業・工事業)

他のレビューのとおり、カバーは別売があったほうがいいです。
今回2回目の購入となりますが、天井配管で落としてしまい、
外見上なんとも無かったのですが、気がついたら液管が割れてしまいました。

自分が悪いのですが工事で使うより、写真用だけにしようかな。と勉強になりました。
高いところで使う場合は、ご注意ください。

見易さは、抜群です。

対象商品:
37653357
2017-02-24
用途:
配管施工時

メモリがついていることで施工精度が簡易にわかり便利です。

対象商品:
37653357
2016-07-07
用途:
屋外排水配管の勾配管理
株式会社総設 様

左右兼用で使い勝手も良く満足して居りますが、1件のレビューにあるように数値表示部分のアクリル部分が汚れやすく、接着剤等を垂らして泥が付着したら直ぐに見にくくなってしまう為、アクリル部分の部材供給が必至だと思われます。スペアーが入っていても良い位だと思いますのでご検討を。

1人が参考にしています
対象商品:
37653357
2014-06-27
用途:
排水管布設作業に
建設業・工事業

300mm,600mm共に購入したが、非常に見やすく使いやすい。精度も良く信頼できる商品です。
ただし,液管のカバーがプラスチックのため,土や砂で傷が出来て液管が見にくくなるので
液管を保護しているプラスチックのカバーのみの販売もしてもらいたいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望の商品は今後検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする