プロトラクター シルバー

(6件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 竿長(mm)153 校正証明書一般校正 注文コード55812146 品番62499(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は竿長・校正証明書・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2 目盛ピッチ(°)1 竿数1 竿長(mm)153 目盛(竿)10cm 質量(g)65 材質(本体)ステンレス 材質(ねじ部)真ちゅう 用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター 寸法(mm)200×52×15 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537874
2021-06-07
用途:
寸法取り、組立
有限会社五葉メタル 様 (製造業)

抑えのネジをプライヤーで締めないと角度がズレるのが難点でしょうか。でも重宝して使ってます。

対象商品:
68537804
2019-11-04
用途:
バイオリン製作に使用。
その他業種

メモリが1度単位なのでもっと細かくしてほしい。0.5度までの計測ができたらなおよいと思う。

対象商品:
68537813
2018-09-26
用途:
プレスの曲げ加工品の確認

直角はスコヤで確認できるが、ある程度角度を読みたいときに最適。1本ではなく断然2本竿が保持がしやすく、かつ使いやすい。手返しがいい分、効率的に作業できるのがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
68537813
2018-08-31
用途:
木工全般

メモリも見やすく、使いやすいです。特に問題ありません。

対象商品:
68537813
2017-09-29
用途:
墨付け
運輸・通信業

シンワのもので少々高いが、全く問題ナシ。
この手のものは精度が悪いと使いものにならないので、少し高くてもシンワのものを選んだ。

対象商品:
68537804
2016-08-05
用途:
木工・家具製作

ホームセンターで買うよりも安く購入できたので満足。使用感も不具合なく良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする