19875(校正書・トレーサビリティ体系図付) 高級ミニノギス シンワ測定 55812243 19875(校正書・トレーサビリティ体系図付) 高級ミニノギス シンワ測定 55812243 19875(校正書・トレーサビリティ体系図付) 高級ミニノギス シンワ測定 55812243

高級ミニノギス

(26件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0.05〜100 校正証明書一般校正 注文コード55812243 品番19875(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
小さくても高精度です。

測定範囲(mm)0.05〜100 最小読取値(mm)0.05 デプスバー 寸法d(mm)30 寸法a(mm)160 寸法b(mm)60 用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 材質ステンレス 質量(g)71 寸法e(mm)37 器差(mm)±0.06 寸法c(mm)14 寸法f(mm)12 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537944
2026-01-27
用途:
ホビー修理でのパーツ測定

外径・内径・深さをガタつきが無く精度良く測定出来ます。スライダーの滑りに引っかかりも無く動きますか、個人的に速乾性滑り剤(ドライファストルブ)をスライダーに吹き付け・拭き取りして、さらに滑りを良くしました。
ゼロ点のズレが無くて良い商品ですが、できれば本尺目盛が0.5mm刻みになっていると読み取りには助かります

2025-02-04
用途:
小さいものの計測
株式会社スノッブガレージ 様

非常に正確だし、バーニャ目盛りも読みやすい。持っていると満足感があってよい。

2024-12-03
用途:
Oリングやネジ等の各種測定
ライブハウス クレッシェンド 様 (その他業種)

コンパクトで持ち運びが良く、大変便利に使用しています。
補修部品もあるのが、有難いです。
大物を測らないのであれば、良き物かと。

2024-12-02
用途:
通常の計測
森田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

全く問題ありません。他のノギスと同様に不自由なく使っています。

対象商品:
68537944
2023-10-10
用途:
クレーン車輪点検時の足底
自動車・二輪車・自転車関連業

早い対応で問題ないと思います。今後も引き続き何か割りましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
68537944
2023-02-25
用途:
どうせ買うなら良い物を
個人のお客様

小さいノギスを必要なので何を買おうか悩んでましたが
安物を買って後で嫌な思いをするなら良い物を買おうと
当製品にしました。
筺体が小さいのでガタは少し有る感じですが正確さは
問題の無い感じかなと思います。皮の入れ物に入って
て所有感も満足出来る商品でした。

対象商品:
68537944
2022-09-11
用途:
手軽に計測
自動車・二輪車・自転車関連業

手のひらより小さく、コンパクトで手軽に計測が出来る事がとても良いです。

対象商品:
10240343
2022-02-11
用途:
寸法確認時

若干精度が甘いが、自分が使う分には必要十分です。
ポケットにも入るサイズで毎日使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする