デジタルデップスゲージ ホールド機能付

(3件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0.01〜150 校正証明書一般校正証明書 注文コード55812252 品番19306(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。

測定範囲(mm)0.01〜150 最小読取値(mm)0.01 寸法(mm)232×100×15 器差(mm)±0.03 用途様々な深さ測定に使用するゲージ 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)166 使用温度範囲(℃)0〜40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)42 寸法a(mm)230 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0〜40 寸法e(mm)62 精度(mm)±0.01 寸法b(mm)100 保存温度(℃)-10〜60 電池寿命(通常使用で約)1年 本体サイズ(mm)232×100×15 寸法c(mm)42 寸法f(mm)16 電池寿命1年 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10〜60 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業最適です。●比較測定のできるゼロセット機能付す。●表示が見えない時に便利なホールド機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFスイッチを押さなくても起動します。●オートパワーオフ機能付です。 校正証明書一般校正証明書
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537987
2020-05-06
用途:
深さの測定
三研工業株式会社 様

サイズが大きくなく簡便に使用でき又寸法が見やすかったです。

対象商品:
68537987
2016-09-30
用途:
ボール盤でのざぐり穴あけの深さの確認
岡崎製作所 様 (製造業)

ボール盤にセットしたままで使うので、ちょっと使うのに便利
サイズ的に150mmなので、セットしたままで使うには、
もう少し小さいサイズのほうがべんりなのだが..

対象商品:
68537987
2016-03-28
用途:
工作物の深さを測るとき使用

メーカー品なので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする