※寸法図

4.2X45 クロメート コンパネビスCO(12ゴウ 大阪魂 55812316 4.2X45 クロメート コンパネビスCO(12ゴウ 大阪魂 55812316

クロメート コンパネビスCO(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(370個) 注文コード 55812316 品番 4.2X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,306
販売価格(税別)
3,005
長さ(mm)45 寸法L(mm)45 寸法d(mm)4.2 呼び4.2 寸法S(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする