オートレベル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード55812742 品番77055(校正証明:一般)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は校正証明書2種類から選べます 他の種類を見る

自動補正機構を内蔵しています。
対象物を捉えやすい視準器付です。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
三脚取付けネジはW5/8×11です。

レンズ倍率32X 自動補正範囲±15′ 用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル 材質本体:アルミ 寸法(mm)209×130×142 質量(g)1308 円形気泡管感度(mm)8′/2mm 防塵防水性能JIS保護等級4級 自動補正機構マグネットダンパー 繰返し精度0.3″ 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 スタジア乗数100 スタジア加数0 RoHS指令(10物質対応)対応 標準偏差(mm)±1.0 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする