※寸法図

3.8X57X45 SUS410 ワカイコースラッパ(ハン 大阪魂 55812867 3.8X57X45 SUS410 ワカイコースラッパ(ハン 大阪魂 55812867

SUS410 ワカイコースラッパ(ハン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 55812867 品番 3.8X57X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,271
販売価格(税別)
12,974
寸法L(mm)45 寸法d(mm)8.5 ねじの種類半ねじ 寸法L2(mm)45 サイズ(d×L1)(mm)3.8x57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする