※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ワカイコースラッパ(ハン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
55812876
品番
4.2X65X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,303
販売価格(税別)
¥
13,003
バスケットに入れる
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
8.5
ねじの種類
半ねじ
寸法L2(mm)
45
サイズ(d×L1)(mm)
4.2x65