※寸法図

5.3X90X62 SUS410 ワカイコースラッパ(ハン 大阪魂 55812901 5.3X90X62 SUS410 ワカイコースラッパ(ハン 大阪魂 55812901

SUS410 ワカイコースラッパ(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 55812901 品番 5.3X90X62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,262
販売価格(税別)
12,965
寸法L(mm)62 寸法d(mm)9.3 ねじの種類半ねじ 寸法L2(mm)62 サイズ(d×L1)(mm)5.3x90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする