ラベリックAL(セパなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 55813467 品番 No.0911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

剥離紙がないため、作業効率が向上し、廃棄物の減少に寄与します。(廃棄物処理費用の削減につながります)
粘着力が強く、重ね貼りに優れています。(特殊背面処理)
手切れ性に優れています。
基材が柔らかく、保湿材になじみやすい。

太さ(Φmm)65 長さ(m)50 材質アルミガラスクロス シルバー 質量(g)443 用途保湿、保冷、吸音工事のの際の断熱材および吸音材貼り合わせの施工補助用テープ 基材アルミ箔紙 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする