※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ダクロパネリードDP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55813725
品番
7X230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
付属品
No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き
長さ(mm)
230
寸法L(mm)
230
寸法d(mm)
7
呼び
7
寸法S(mm)
60
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧