※寸法図

7X250 ダクロパネリードDP 大阪魂 55813741 7X250 ダクロパネリードDP 大阪魂 55813741

ダクロパネリードDP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55813741 品番 7X250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,384
販売価格(税別)
61,258
付属品No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き 長さ(mm)250 寸法L(mm)250 寸法d(mm)7 呼び7 寸法S(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする