※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
イオニス コンクリートビス サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55814547
品番
4X25(200イリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,362
販売価格(税別)
¥
2,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法L(mm)
25
下穴径(Φmm)
3.4
呼び
4
埋め込み深さ(mm)
22
最大引張荷重(kN)
1.7
入数
200
下穴深さ(mm)
35-取付物厚さ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧