ブロッカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55814705 品番 3/8X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800
セット内容専用打込棒、1箱につき1本付 長さ(mm)60 全長(mm)60 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)14.5 穴あけ深さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする