※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
BSメッキスピーネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(800個)
注文コード
55814915
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,142
販売価格(税別)
¥
11,947
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
4.7
呼び
M4
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
0.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧