※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SUS410 ジョイテクト(SJT-60)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
55815071
品番
5X60X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,026
販売価格(税別)
¥
8,205
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
35
適合高さ(mm)
板材:〜40.0
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧