※寸法図
ヤマヒロ
ヤマヒロの アンカーボルト
ヤマヒロの コンクリート用アンカー
ヤマヒロの ヒットネイル
シルバー ビスコン(+)ナベWH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
注文コード
55815448
品番
4X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4×32
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
4.2
ドリル径(Φmm)
3.4〜3.5
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.5