※寸法図

4.2X16 ユニクロ (+)ケイテン シンワッシャ- 大阪魂 55815676 4.2X16 ユニクロ (+)ケイテン シンワッシャ- 大阪魂 55815676

ユニクロ (+)ケイテン シンワッシャ-

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(78個) 注文コード55815676 品番4.2X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.2×16 十字穴番号2番 寸法L(mm)16 寸法H(mm)2.15 寸法d(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする