MY1C16-110LS-M9BM メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMC 55817036

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)110オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55817036品番MY1C16-110LS-M9BM
参考基準価格(税別)¥75,130販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)110配管形式(-) 標準形リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする