MY1C16-1160L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMC 55817106

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1160右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード55817106品番MY1C16-1160L
参考基準価格(税別)¥92,950販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)1160配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする