※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
SUSパイプBTセットシーリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
55
寸法W(mm)
25
注文コード
55817548
品番
3/16X25X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,199
販売価格(税別)
¥
17,454
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法W・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ステンレスナット W3/16×8、ステンレス曲座金 4.5×20×0.8、シーリングパッキン W3/16×15
寸法L(mm)
55
呼び径
W3/16
ねじ長さ(mm)
30
寸法W(mm)
25