※寸法図

SUSパイプBTセットシーリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 寸法L(mm)125 寸法W(mm)50 注文コード55817715 品番1/4X50X125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,000
販売価格(税別)
21,818
この商品は寸法L・寸法W・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
付属品ナット W1/4×10、曲座金 W1/4×25×1.0、白スポンジパッキン W1/4×23 寸法L(mm)125 呼び径W1/4 ねじ長さ(mm)48 寸法W(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする