※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
SUSパイプBTセットシーリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
110
寸法W(mm)
60
注文コード
55817740
品番
1/4X60X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,095
販売価格(税別)
¥
23,723
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法W・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ナット W1/4×10、曲座金 W1/4×25×1.0、白スポンジパッキン W1/4×23
寸法L(mm)
110
呼び径
W1/4
ねじ長さ(mm)
48
寸法W(mm)
60