※寸法図

3.8X50X25 クロメート オクトスクリュー コバコイリ 大阪魂 55823769 3.8X50X25 クロメート オクトスクリュー コバコイリ 大阪魂 55823769

クロメート オクトスクリュー コバコイリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 55823769 品番 3.8X50X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,372
販売価格(税別)
9,429
寸法d(mm)7.5 ねじの種類半ネジ 寸法S(mm)25 仕上クロメート 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする