※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
クロメート オクトスクリュー コバコイリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
55823778
品番
4X65X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,932
販売価格(税別)
¥
8,120
バスケットに入れる
寸法d(mm)
8
ねじの種類
半ネジ
寸法S(mm)
35
仕上
クロメート
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4×65