大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
GB サンカクシアゲFV(ABOX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55827759
品番
2.4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,951
販売価格(税別)
¥
1,774
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
2.4
呼び
2.4
寸法S(mm)
12
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧