GB サンカクシアゲFV(ABOX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(146個) 注文コード 55827768 品番 2.4X27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,951
販売価格(税別)
1,774
長さ(mm)27 寸法L(mm)27 寸法d(mm)2.4 呼び2.4 寸法S(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする