クロメート サンカクシアゲFV(ABOX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(270個) 注文コード 55828100 品番 2.4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,499
販売価格(税別)
1,363
長さ(mm)15 寸法L(mm)15 寸法d(mm)2.4 呼び2.4 寸法S(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする