※寸法図

2.4X15 クロメート サンカクシアゲFV(CBOX 大阪魂 55828170 2.4X15 クロメート サンカクシアゲFV(CBOX 大阪魂 55828170

クロメート サンカクシアゲFV(CBOX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1350個) 注文コード 55828170 品番 2.4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,268
販売価格(税別)
4,789
長さ(mm)15 寸法L(mm)15 寸法d(mm)2.4 呼び2.4 寸法S(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする