※寸法図

4.2X50 クロメート コンパネビスCO(トクヨウ 大阪魂 55830209 4.2X50 クロメート コンパネビスCO(トクヨウ 大阪魂 55830209

クロメート コンパネビスCO(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2600個) 注文コード 55830209 品番 4.2X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,723
販売価格(税別)
26,112
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 寸法d(mm)8 寸法S(mm)44 呼び径d4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする