※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
クロメート パーチクルビスPA12ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(435個)
注文コード
55836037
品番
3.7X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,039
販売価格(税別)
¥
2,763
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
3.7
呼び
3.7
寸法S(mm)
25
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧